€ 672,30/ stukexcl. btw
€ 813,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 582 |
Uitvoering | Direct werkend |
Aansluiting | Lijmeind |
Nom. binnendiameter | DN20 |
Uitwendige buisdiameter | 25 mm |
Druktrap artikel | PN10 |
Gereduceerd drukbereik | van 0.5 tot 9 bar |
Mediumtemperatuur | van 0 tot 60 °C |
Materiaal huis | PVC-U |
Materiaal membraan | EPDM |
Met koppelingen | Ja |
Met manometer | Nee |