Eriks
GF

GF Drukreduceerventiel PVC-U/EPDM V582 161.582.006 50

  • ERIKS:12660432
Image 1
Opslaan in lijst

€ 792,45/ stukexcl. btw

€ 958,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
582
Uitvoering
Direct werkend
Aansluiting
Lijmeind
Nom. binnendiameter
DN40
Uitwendige buisdiameter
50 mm
Druktrap artikel
PN10
Gereduceerd drukbereik
van 0.5 tot 9 bar
Mediumtemperatuur
van 0 tot 60 °C
Materiaal huis
PVC-U
Materiaal membraan
EPDM
Met koppelingen
Ja
Met manometer
Nee