€ 819,00/ stukexcl. btw
€ 990,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 582 |
Uitvoering | Direct werkend |
Aansluiting | Kunststoflaseind |
Nom. binnendiameter | DN20 |
Uitwendige buisdiameter | 25 mm |
Druktrap artikel | PN10 |
Gereduceerd drukbereik | van 0.5 tot 9 bar |
Max. inlaatdruk | 10 bar |
Mediumtemperatuur | van 0 tot 60 °C |
Materiaal huis | PP-H |
Materiaal membraan | EPDM |
Met koppelingen | Ja |
Met manometer | Nee |