Eriks
GF

GF Drukreduceerventiel 167.582.002 PP/EPDM 20

  • ERIKS:12660405
Image 1
Opslaan in lijst

€ 648,00/ stukexcl. btw

€ 784,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
582
Uitvoering
Direct werkend
Aansluiting
Kunststoflaseind
Nom. binnendiameter
DN15
Uitwendige buisdiameter
20 mm
Druktrap artikel
PN10
Gereduceerd drukbereik
van 0.5 tot 9 bar
Mediumtemperatuur
van 0 tot 60 °C
Materiaal huis
PP-H
Materiaal membraan
EPDM
Met koppelingen
Ja
Met manometer
Nee