Eriks
GF

GF Draadnippel PVC-U 721.910.846 buiten-/binnendraad 1.1/4"x1"

  • ERIKS:11159719
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,56/ stukexcl. btw

€ 22,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
910
Vorm
Draadverloop
Materiaal
PVC-U
Nom. binnendiameter
1.1/4"
Nom. binnendiameter 2
1"
Aansluiting
Buitendraad (BSPT)
Aansluiting 2
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN10
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C