€ 14,48/ stukexcl. btw
€ 17,52incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 910 |
Vorm | Draadverloop |
Materiaal | PVC-U |
Nom. binnendiameter | 1/2" |
Nom. binnendiameter 2 | 3/8" |
Aansluiting | Buitendraad (BSPT) |
Aansluiting 2 | Binnendraad (BSPP) |
Druktrap artikel | PN10 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |