Eriks
GF

GF Draadmof PVC-U 721.910.605 PN10 BSPP 3/8" x 3/8"

  • ERIKS:10042135
Image 1
Mof, PVC-U, Rp. uitvoering:met cylindrische binnendraad Rpaansluiting alleen met kunststof draadgeen PVC-U aantastende draadafdichtingspasta of hennep gebruikenlet op de juiste montage.
Opslaan in lijst

€ 9,44/ stukexcl. btw

€ 11,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
910
Vorm
Draadnippel
Materiaal
PVC-U
Nom. binnendiameter
3/8"
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN10
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C