€ 111,10/ stukexcl. btw
€ 134,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 329 |
Norm | EN 1092-1/02 |
Flenssoort | Draadflens |
Druktrap flens | PN10 |
Materiaal | Smeedbaar gietijzer |
Kwaliteitsklasse | DIN50930-6 |
Oppervlaktebescherming | Gegalvaniseerd |
Nom. binnendiameter | DN80 |
Draadaansluiting | 3" |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Aantal boutgaten | 4 |