Eriks
GF

GF Draadflens Serie: 321 Smeedbaar gietijzer Zwart PN1 DN32 Binnendraad (BSPP) 1.1/4"

  • ERIKS:23819583
  • Fabrikant:7611205333379
Image 1
De fittingen uit malleabel gietijzer zijn verkrijgbaar in een zwarte en thermisch verzinkte uitvoering. Vanwege het duurzame karakter van deze fittingen en de grote mechanische spanning- en temperatuurbestendigheid worden deze fittingen frequent ingezet. De schroefdraad is een universele, EN 10226-1 gestandaardiseerde verbinding die borg staat voor een veilig gebruik in een breed toepassingsgebied. In aanvulling op de draadfittingen is een knelkoppeling van smeedbaar gietijzer leverbaar. Deze fitting, die wordt verkocht onder de merknaam PRIMOFIT, is verkrijgbaar in een zwarte en thermisch verzinkte uitvoering. Hij biedt een tijdsbesparende verbinding van stalen -, PE-, loden en gestomplaste stalen buizen.
Opslaan in lijst

€ 16,17/ stukexcl. btw

€ 19,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
321
Flenssoort
Draadflens
Druktrap flens
PN1
Materiaal
Smeedbaar gietijzer
Kwaliteitsklasse
DIN50930-6
Nom. binnendiameter
DN32
Draadaansluiting
1.1/4"
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Aantal boutgaten
Ongeboord
Kleur
Zwart