€ 15,40/ stukexcl. btw
€ 18,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 321 |
Flenssoort | Draadflens |
Druktrap flens | PN1 |
Materiaal | Smeedbaar gietijzer |
Kwaliteitsklasse | DIN50930-6 |
Oppervlaktebescherming | Gegalvaniseerd |
Nom. binnendiameter | DN25 |
Draadaansluiting | 1" |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Aantal boutgaten | Ongeboord |