Eriks
GF

GF Centrisch verloopstuk PVDF 735.910.361 PN16 63mm x 25mm

  • ERIKS:10044447
Image 1
Reductie, SYGEF® Standaard, PVDF, PN16. Raadpleeg de specificaties om de z-maat te bepalen. Laseind en lasmof
Opslaan in lijst

€ 50,04/ stukexcl. btw

€ 60,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
910
Vorm
Reduceerstuk
Centrisch
Ja
Materiaal
PVDF
Uitwendige buisdiameter aansluiting
63 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2
25 mm
Aansluiting
Kunststoflaseind
Aansluiting 2
Kunststoflasmof
Druktrap artikel
PN16
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
140 °C