€ 17,64/ stukexcl. btw
€ 21,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 910 |
Vorm | Reduceerstuk |
Centrisch | Ja |
Materiaal | PVDF |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 20 mm |
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 | 16 mm |
Aansluiting | Kunststoflaseind |
Aansluiting 2 | Kunststoflasmof |
Druktrap artikel | PN16 |
Geschikt voor elektrolasmof | Nee |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 140 °C |