Eriks
GF

GF Centrisch verloopstuk PP-H 727.910.364 PN10 75mm x 63mm

  • ERIKS:10044917
Image 1
Reductie, PP-H, laseind en lasmof.
Opslaan in lijst

€ 20,16/ stukexcl. btw

€ 24,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
910
Vorm
Reduceerstuk
Centrisch
Ja
Materiaal
PP-H
Uitwendige buisdiameter aansluiting
75 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2
63 mm
Aansluiting
Kunststoflasmof
Aansluiting 2
Kunststoflaseind
Druktrap artikel
PN10
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C