€ 6,36/ stukexcl. btw
€ 7,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 910 |
Vorm | Reduceerstuk |
Centrisch | Ja |
Materiaal | PP-H |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 32 mm |
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 | 20 mm |
Aansluiting | Kunststoflasmof |
Aansluiting 2 | Kunststoflaseind |
Druktrap artikel | PN10 |
Geschikt voor elektrolasmof | Nee |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 80 °C |