Eriks
GF

GF Centrisch verloopstuk PP-H 727.910.338 PN10 25mm x 16mm

  • ERIKS:10044392
Image 1
Reductie, PP-H, laseind en lasmof.
Opslaan in lijst

€ 5,12/ stukexcl. btw

€ 6,20incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
910
Vorm
Reduceerstuk
Centrisch
Ja
Materiaal
PP-H
Uitwendige buisdiameter aansluiting
25 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2
16 mm
Aansluiting
Kunststoflasmof
Aansluiting 2
Kunststoflaseind
Druktrap artikel
PN10
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C