Eriks
GF

GF Centrisch verloopstuk PE-80 SDR11 733.910.353 PN10 50mm x 32mm

  • ERIKS:10044430
Image 1
Reductie, PE80, met moflaseind en lasmof metrisch. EcoFIT. Alles wat u nodig heeft in PE De kwalitatieve corrosiebestendige oplossing voor uiteenlopende toepassingen in industriële applicaties. Het systeem waarborgt kwaliteit en veiligheid omdat het voldoet aan de belangrijkste gestelde eisen van internationele keuringsinstanties.EcoFIT garandeerd een maximum aan veiligheid, betrouwbaarheid en een goede werking.
Opslaan in lijst

€ 15,60/ stukexcl. btw

€ 18,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
910
Vorm
Reduceerstuk
Centrisch
Ja
Materiaal
PE-80
Uitwendige buisdiameter aansluiting
50 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2
32 mm
Aansluiting
Kunststoflaseind
Aansluiting 2
Kunststoflasmof
Druktrap artikel
PN10
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
45 °C