Eriks
GF

GF Buisnippel ABS 729.900.907 PN16 metrisch 25mm

  • ERIKS:11332538
Image 1
Dubbele nippel, ABS metrisch. Acrilnitril-Butadieen-Styreen heeft een hoge slagvastheid; zelfs bij erg lage temperaturen Te gebruiken in koude en klimaatgecontroleerde omgevingen mede dankzij de lage temperatuur geleidbaarheid. Naast het standaard fittingenassortiment zijn ook andere componenten, zoals siliconenvrije hulpstukken en draadfittingen, leverbaar. Onder de merknaam COOL-FIT zijn tevens ABS-buizen en -fittingen van GF Piping Systems leverbaar als voorgeïsoleerd systeem voor koelinstallaties.
  • voor de kortste inbouwlengte tussen moffittingen
  • maat L = 2 x lijmlengte.
  • met lijmeinden aan beide zijden.
Opslaan in lijst

€ 10,35/ stukexcl. btw

€ 12,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
900
Vorm
Verlengpijp
Materiaal
ABS
Uitwendige buisdiameter aansluiting
25 mm
Aansluiting
Lijmeind
Druktrap artikel
PN16
Min. mediumtemperatuur (continu)
-50 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C