€ 338,85/ meterexcl. btw
€ 410,01incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 480 |
Materiaal | PVDF |
Uitwendige buisdiameter | 90 mm |
Wanddikte | 4.3 mm |
Druktrap artikel | PN16 |
Druktrap product | PN10/16 |
Lengte | 5 m |
Diffusiedicht | Nee |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 140 °C |
Kleur buis | Wit |
Op rol | Nee |
Wandruwheid | 0.02 mm |
Expansiecoëfficiënt | 0.18 |