Eriks
GF

GF Buis Serie: 480 PVDF Wit PN16 Lengte: 5m 32mmx2.4mm

  • ERIKS:11242873
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Buis PVDF 5m PN16 175.480.205 32x2,4mm
Opslaan in lijst

€ 65,25/ meterexcl. btw

€ 78,95incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
480
Materiaal
PVDF
Uitwendige buisdiameter
32 mm
Wanddikte
2.4 mm
Druktrap artikel
PN16
Druktrap product
PN10/16
Lengte
5 m
Diffusiedicht
Nee
Min. mediumtemperatuur (continu)
10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
140 °C
Kleur buis
Wit
Op rol
Nee
Wandruwheid
0.02 mm
Expansiecoëfficiënt
0.18