Eriks
GF

GF Buis Serie: 480 PP-H Crème SDR 17.6 Lengte: 5m 25mmx1.8mm

  • ERIKS:10048254
Image 1
Buizen PP-H S8,3/SDR17,6 (PN6).
  • materiaal: PP-H.
  • kleur: RAL 7032 grijs
  • maten volgens DIN 8077
  • lengte: 5 meter.
Opslaan in lijst

€ 2,48/ meterexcl. btw

€ 3,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
480
Materiaal
PP-H
Uitwendige buisdiameter
25 mm
Wanddikte
1.8 mm
Druktrap artikel
SDR 17.6
Druktrap product
SDR 17.6
Lengte
5 m
Diffusiedicht
Nee
Min. mediumtemperatuur (continu)
10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
95 °C
Kleur buis
Crème
Op rol
Nee
Wandruwheid
0.02 mm
Expansiecoëfficiënt
0.15