Eriks
GF

GF Buis Serie: 480 PP-H Crème SDR 11 Lengte: 5m 50mmx4.6mm

  • ERIKS:10048159
Image 1
Buis PP-H SDR11 5m 50X4,6mm
Opslaan in lijst

€ 7,42/ meterexcl. btw

€ 8,98incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

135 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
480
Materiaal
PP-H
Uitwendige buisdiameter
50 mm
Wanddikte
4.6 mm
Druktrap artikel
SDR 11
Druktrap product
SDR 11
Lengte
5 m
Diffusiedicht
Nee
Min. mediumtemperatuur (continu)
10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
95 °C
Kleur buis
Crème
Op rol
Nee
Wandruwheid
0.02 mm
Expansiecoëfficiënt
0.15