Eriks
GF

GF Buis Serie: 480 PP-H Crème SDR 11 Lengte: 5m 32mmx2.9mm

  • ERIKS:10048157
Image 1
Buis PP-H SDR11 5m 32X2,9mm
Opslaan in lijst

€ 3,57/ meterexcl. btw

€ 4,32incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

385 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
480
Materiaal
PP-H
Uitwendige buisdiameter
32 mm
Wanddikte
2.9 mm
Druktrap artikel
SDR 11
Druktrap product
SDR 11
Lengte
5 m
Diffusiedicht
Nee
Min. mediumtemperatuur (continu)
10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
95 °C
Kleur buis
Crème
Op rol
Nee
Wandruwheid
0.02 mm
Expansiecoëfficiënt
0.15