Eriks
GF

GF Buis Serie: 480 PP-H Crème SDR 11 Lengte: 5m 225mmx20.5mm

  • ERIKS:10048287
Image 1
Buis PP-H SDR11 5m 225x20,5mm
Opslaan in lijst

€ 152,60/ meterexcl. btw

€ 184,65incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
480
Materiaal
PP-H
Uitwendige buisdiameter
225 mm
Wanddikte
20.5 mm
Druktrap artikel
SDR 11
Druktrap product
SDR 11
Lengte
5 m
Diffusiedicht
Nee
Min. mediumtemperatuur (continu)
10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
95 °C
Kleur buis
Crème
Op rol
Nee
Wandruwheid
0.02 mm
Expansiecoëfficiënt
0.15