€ 1,58/ meterexcl. btw
€ 1,91incl. btw
420 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 480 |
Materiaal | PP-H |
Uitwendige buisdiameter | 16 mm |
Wanddikte | 1.8 mm |
Druktrap artikel | SDR 11 |
Druktrap product | SDR 11 |
Lengte | 5 m |
Diffusiedicht | Nee |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 95 °C |
Kleur buis | Crème |
Op rol | Nee |
Wandruwheid | 0.02 mm |
Expansiecoëfficiënt | 0.15 |