Eriks
GF

GF Buis Serie: 480 PP-H Crème SDR 11 Lengte: 5m 160mmx14.6mm

  • ERIKS:10048259
Image 1
Buis PP-H SDR11 5m 160X14,6mm
Opslaan in lijst

€ 72,80/ meterexcl. btw

€ 88,09incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
480
Materiaal
PP-H
Uitwendige buisdiameter
160 mm
Wanddikte
14.6 mm
Druktrap artikel
SDR 11
Druktrap product
SDR 11
Lengte
5 m
Diffusiedicht
Nee
Min. mediumtemperatuur (continu)
10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
95 °C
Kleur buis
Crème
Op rol
Nee
Wandruwheid
0.02 mm
Expansiecoëfficiënt
0.15