€ 34,37/ meterexcl. btw
€ 41,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 480 |
Materiaal | PP-H |
Uitwendige buisdiameter | 110 mm |
Wanddikte | 10 mm |
Druktrap artikel | SDR 11 |
Druktrap product | SDR 11 |
Lengte | 5 m |
Diffusiedicht | Nee |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 95 °C |
Kleur buis | Crème |
Op rol | Nee |
Wandruwheid | 0.02 mm |
Expansiecoëfficiënt | 0.15 |