Eriks
GF

GF Buis Serie: 017 PVC-C Grijs PN16 Lengte: 5m 50mmx3.7mm

  • ERIKS:11202304
Image 1
Buizen PVC-C, grijs, serie S 10, SDR 21, PN10.
Gechloreerd polyvinylchloride is corrosiebestendig, heeft een lange levensduur in agressieve / corrosieve omgevingen en een hoge veiligheidsfactor.
  • uitvoering:
  • materiaal: PVC-C.
  • kleur: RAL 7038 grijs
  • afmeting: conform DIN 8079, EN ISO 15493
  • lengte: 5 meter.
Opslaan in lijst

€ 28,98/ meterexcl. btw

€ 35,07incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 14/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
017
Materiaal
PVC-C
Uitwendige buisdiameter
50 mm
Wanddikte
3.7 mm
Druktrap artikel
PN16
Druktrap product
PN10/16
Lengte
5 m
Diffusiedicht
Nee
Min. mediumtemperatuur (continu)
10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
95 °C
Kleur buis
Grijs
Op rol
Nee
Wandruwheid
0.02 mm
Expansiecoëfficiënt
0.07