€ 19,08/ meterexcl. btw
€ 23,09incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 017 |
Materiaal | PVC-C |
Uitwendige buisdiameter | 40 mm |
Wanddikte | 3 mm |
Druktrap artikel | PN16 |
Druktrap product | PN10/16 |
Lengte | 5 m |
Diffusiedicht | Nee |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 95 °C |
Kleur buis | Grijs |
Op rol | Nee |