Eriks
GF

GF Buis Serie: 017 PVC-C Grijs PN10 Lengte: 5m 90mmx4.3mm

  • ERIKS:11610454
Image 1
Buizen PVC-C, grijs, serie S 10, SDR 21, PN10. Gechloreerd polyvinylchloride is corrosiebestendig, heeft een lange levensduur in agressieve / corrosieve omgevingen en een hoge veiligheidsfactor.
  • materiaal: PVC-C.
  • kleur: RAL 7038 grijs
  • afmeting: conform DIN 8079, EN ISO 15493
  • lengte: 5 meter.
Opslaan in lijst

€ 84,24/ meterexcl. btw

€ 101,93incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
017
Materiaal
PVC-C
Uitwendige buisdiameter
90 mm
Wanddikte
4.3 mm
Druktrap artikel
PN10
Druktrap product
PN10/16
Lengte
5 m
Diffusiedicht
Nee
Min. mediumtemperatuur (continu)
10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
95 °C
Kleur buis
Grijs
Op rol
Nee
Wandruwheid
0.02 mm
Expansiecoëfficiënt
0.07