Eriks
GF

GF Buis Serie: 017 ABS PN10 Lengte: 5m 75mmx4.6mm

  • ERIKS:11279272
Image 1
Buizen ABS metrisch, nominale druk PN16 (bij 20ºC). Acrilnitril-Butadieen-Styreen heeft een hoge slagvastheid; zelfs bij erg lage temperaturen.
Te gebruiken in koude en klimaatgecontroleerde omgevingen mede dankzij de lage temperatuur geleidbaarheid.
Naast het standaard fittingenassortiment zijn ook andere componenten, zoals siliconenvrije hulpstukken en draadfittingen, leverbaar.
Onder de merknaam COOL-FIT zijn tevens ABS-buizen en -fittingen van GF Piping Systems leverbaar als voorgeïsoleerd systeem voor koelinstallaties.
  • uitvoering:
  • materiaal ABS.
  • kleur: RAL 7031 zilvergrijs
  • lengte: buizen van 5 meter.
Opslaan in lijst

€ 62,46/ meterexcl. btw

€ 75,58incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
017
Materiaal
ABS
Uitwendige buisdiameter
75 mm
Wanddikte
4.6 mm
Druktrap artikel
PN10
Druktrap product
PN10/16
Lengte
5 m
Diffusiedicht
Nee