Eriks
GF

GF Bocht 90° PVDF spiegellas 735.018.517 PN10 160mm

  • ERIKS:11054536
Image 1
Bocht 90°, SYGEF® Standaard, PVDF, PN10. Uitstekend leidingsysteem oplossing voor veeleisende chemische en water toepassingen, zelfs bij verhoogde temperaturen.Onder andere voor de levering van farmaceutische kwaliteit gezuiverd water (PW) en DI-water, met behulp van heet water stoom of ozon reiniging. Door de uitstekende chemische resistentie het op grote schaal wordt gebruikt in de chemische distributie systemen.
  • materiaal PVDF.
Opslaan in lijst

€ 1.019,70/ stukexcl. btw

€ 1.233,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
018
Vorm
Bocht
Materiaal
PVDF
Uitwendige buisdiameter aansluiting
160 mm
Aansluiting
Kunststoflaseind
Druktrap artikel
PN10
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Bochthoek
90 °
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
140 °C