Eriks
GF

GF Bocht 90° PVC-U 721.010.123 PN6 metrisch 315mm

  • ERIKS:11062132
Image 1
Bocht 90°, PVC-U kort metrisch, lijmmof,
  • ISO, BS, ASTM, JIS
  • Toepassingsgebieden:
  • chemische procesindustrie
  • microelectronics
  • shipbuilding
  • Water treatment
  • Voordelen:
  • Aangetoonde fysiologische onschadelijkheid
  • universeel toepasbaar
  • Zeer goede chemische weerstand en corrosieweerstand
Opslaan in lijst

€ 1.159,20/ stukexcl. btw

€ 1.402,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
010
Vorm
Bocht
Materiaal
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
315 mm
Aansluiting
Lijmmof
Druktrap artikel
PN6
Bochthoek
90 °
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C