Eriks
GF

GF Bocht 90° PVC-U 721.010.122 PN10 metrisch 280mm

  • ERIKS:11062131
Image 1
Bocht 90°, PVC-U kort metrisch, lijmmof,
  • ISO, BS, ASTM, JIS
  • Toepassingsgebieden:
  • chemische procesindustrie
  • microelectronics
  • shipbuilding
  • Water treatment
  • Voordelen:
  • Aangetoonde fysiologische onschadelijkheid
  • universeel toepasbaar
  • Zeer goede chemische weerstand en corrosieweerstand
Opslaan in lijst

€ 936,00/ stukexcl. btw

€ 1.132,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
010
Vorm
Bocht
Materiaal
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
280 mm
Aansluiting
Lijmmof
Druktrap artikel
PN10
Bochthoek
90 °
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C