Eriks
GF

GF Bocht 90° PVC-U 721.000.117 PN16 metrisch 160mm

  • ERIKS:10045510
Image 1
Bocht 90°, PVC-U metrisch, lijmmof,
  • ISO, BS, ASTM, JIS
  • Toepassingsgebieden:
  • chemische procesindustrie
  • microelectronics
  • shipbuilding
  • Water treatment
  • Voordelen:
  • Aangetoonde fysiologische onschadelijkheid
  • universeel toepasbaar
  • Zeer goede chemische weerstand en corrosieweerstand
Opslaan in lijst

€ 353,60/ stukexcl. btw

€ 427,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
000
Vorm
Bocht
Materiaal
PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting
160 mm
Aansluiting
Lijmmof
Druktrap artikel
PN16
Bochthoek
90 °
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C