Eriks
GF

GF Bocht 90° PVC-C 723.010.120 225

  • ERIKS:11062224
Image 1
PVC-C is corrosiebestendig, heeft een lange levensduur in een agressieve/corrosieve omgeving en heeft een hoge veiligheidsfactor. Radius = 0,75 d
Opslaan in lijst

€ 960,30/ stukexcl. btw

€ 1.161,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
010
Vorm
Elleboog
Materiaal
PVC-C
Uitwendige buisdiameter aansluiting
225 mm
Aansluiting
Lijmmof
Druktrap artikel
PN10
Bochthoek
90 °
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C