Eriks
GF

GF Bocht 90° PVC-C 723.000.109 PN16 metrisch 40mm

  • ERIKS:11062219
Image 1
Bocht 90°, PVC-C metrisch, lijmmof, radius = 2 d
  • ISO, ASTM, JIS
  • Toepassingsgebieden:
  • chemische procesindustrie
  • microelectronics
  • shipbuilding
  • Building Technology
  • Voordelen:
  • Uitstekende chemische bestendigheid
  • eenvoudige installatie met behulp van lijmverbindingen
  • hoge brand weerstand - zal de verbranding niet in stand houden wanneer de ontstekingsbron wordt verwijderd
  • zeer goede mechanische eigenschappen, ook bij verhoogde temperaturen
Opslaan in lijst

€ 43,20/ stukexcl. btw

€ 52,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
000
Vorm
Bocht
Materiaal
PVC-C
Uitwendige buisdiameter aansluiting
40 mm
Aansluiting
Lijmmof
Druktrap artikel
PN16
Bochthoek
90 °
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C