Eriks
GF

GF Bocht 90° PP-H S5/SDR11 727.018.608 32mm

  • ERIKS:11444776
Image 1
Bocht 90°, PP-H S5/SDR11, stomplas
  • materiaal: PP-H
  • stomplassen conform DVS 2207 deel 11
  • IR-lassen waar aangegeven.
Opslaan in lijst

€ 3,54/ stukexcl. btw

€ 4,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
018
Vorm
Bocht
Materiaal
PP-H
Uitwendige buisdiameter aansluiting
32 mm
Aansluiting
Laseind
Druktrap artikel
PN10
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Bochthoek
90 °
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C