Eriks
GF

GF Bocht 90° PP-H S5 SDR11 727.018.606 20mm

  • ERIKS:11541243
Image 1
Bocht 90°, PP-H S5/SDR11
  • materiaal: polypropyleen - PP-H
  • IR-lassen waar aangegeven
  • stomplassen conform DVS 2207 deel 11
Opslaan in lijst

€ 3,30/ stukexcl. btw

€ 3,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
018
Vorm
Bocht
Materiaal
PP-H
Uitwendige buisdiameter aansluiting
20 mm
Aansluiting
Laseind
Druktrap artikel
PN10
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Bochthoek
90 °
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C