Eriks
GF

GF Bocht 90° PE-100 SDR11 753.018.711 63mm

  • ERIKS:12134003
Image 1
Bocht 90°, PE100 SDR11
  • EcoFITAlles wat u nodig heeft in PE De kwalitatieve corrosiebestendige oplossing voor uiteenlopende toepassingen in industriële applicaties.Het systeem waarborgt kwaliteit en veiligheid omdat het voldoet aan de belangrijkste gestelde eisen van internationele keuringsinstanties.EcoFIT garandeerd een maximum aan veiligheid, betrouwbaarheid en een goede werking.
  • geschikt voor conventioneel stomplassen conform DVS 2207 deel 1.
  • IR-lassen waar aangegeven, parameters: PE100.
Opslaan in lijst

€ 11,12/ stukexcl. btw

€ 13,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
018
Vorm
Bocht
Materiaal
PE-100
Uitwendige buisdiameter aansluiting
63 mm
Aansluiting
Kunststoflaseind
Druktrap artikel
PN16
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Bochthoek
90 °
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
45 °C