€ 296,00/ stukexcl. btw
€ 358,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 001 |
Vorm | Bocht |
Materiaal | PE-100 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 225 mm |
Aansluiting | Elektrolasmof |
Druktrap artikel | PN16 |
Geschikt voor elektrolasmof | Nee |
Bochthoek | 90 ° |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 45 °C |