Eriks
GF

GF Bocht 90° PE-100 SDR11 753.001.019 200

  • ERIKS:12390609
Image 1
Opslaan in lijst

€ 224,00/ stukexcl. btw

€ 271,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
001
Vorm
Bocht
Materiaal
PE-100
Uitwendige buisdiameter aansluiting
200 mm
Aansluiting
Elektrolasmof
Druktrap artikel
PN16
Geschikt voor elektrolasmof
Nee
Bochthoek
90 °
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
45 °C