Eriks
GF

GF Bocht 90° lang zwart gietijzer fig. 2 binnendraad 3/8"

  • ERIKS:23818295
  • Fabrikant:7611205300371
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gietijzeren fittingen van GF onderscheiden zich van andere types op de markt door hun hoge mechanische spanning- en temperatuur bestendigheid,
omdat gebruik gemaakt wordt van zeer hoogwaardig gietijzerlegering (EN-GJMW-400-5 volgens EN 1562).

Geschikt voor werkdrukken tot maximaal 25bar bij 125°C

Maximale testdruk:1,5 x werkdruk

Schroefdraden volgens EN10226-1; binnendraad volgens BSPP (cilindrisch) en buitendraad volgens BSPT (conisch).

Toepassingsgebieden:

Sanitair, hvac, sprinkler installaties, perslucht leidingen enz.
Opslaan in lijst

€ 4,57/ stukexcl. btw

€ 5,53incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Type
fig. 2
Vorm
Elbow 90°
Materiaal
Gietijzer
Oppervlaktebescherming
Zwart verzinkt