Eriks
GF

GF Bocht 90° ABS 729.000.108 PN10 32mm

  • ERIKS:11279362
Image 1
Bocht 90°, ABS metrisch
  • Acrilnitril-Butadieen-Styreen heeft een hoge slagvastheid; zelfs bij erg lage temperaturen Te gebruiken in koude en klimaatgecontroleerde omgevingen mede dankzij de lage temperatuur geleidbaarheid. Naast het standaard fittingenassortiment zijn ook andere componenten, zoals siliconenvrije hulpstukken en draadfittingen, leverbaar. Onder de merknaam COOL-FIT zijn tevens ABS-buizen en -fittingen van GF Piping Systems leverbaar als voorgeïsoleerd systeem voor koelinstallaties..
  • radius = 2 d.
Opslaan in lijst

€ 24,21/ stukexcl. btw

€ 29,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
000
Vorm
Bocht
Materiaal
ABS
Uitwendige buisdiameter aansluiting
32 mm
Aansluiting
Lijmmof
Druktrap artikel
PN10
Bochthoek
90 °
Min. mediumtemperatuur (continu)
-50 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C