Eriks
GF

GF Blindwartel Serie: 961 ABS PN10 Buitendraad (BSPT) 1/2"

  • ERIKS:11279283
Image 1
Stops, ABS, R. Acrilnitril-Butadieen-Styreen heeft een hoge slagvastheid; zelfs bij erg lage temperaturen Te gebruiken in koude en klimaatgecontroleerde omgevingen mede dankzij de lage temperatuur geleidbaarheid. Naast het standaard fittingenassortiment zijn ook andere componenten, zoals siliconenvrije hulpstukken en draadfittingen, leverbaar. Onder de merknaam COOL-FIT zijn tevens ABS-buizen en -fittingen van GF Piping Systems leverbaar als voorgeïsoleerd systeem voor koelinstallatiesuitvoering:met konische buitendraad Raansluiting alleen voor kunststof draadgeen ABS aantastende draadafdichtingspasta gebruiken.
Opslaan in lijst

€ 12,87/ stukexcl. btw

€ 15,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
961
Vorm
Blindwartel
Materiaal
ABS
Nom. binnendiameter
1/2"
Aansluiting
Buitendraad (BSPT)
Druktrap artikel
PN10