Eriks
GF

GF Blindwartel Serie: 960 PVC-U PN10 Buitendraad (BSPP) 1"

  • ERIKS:10042017
Image 1
Stop, PVC-U, G. uitvoering:met cylindrische biuitendraad Gaansluiting alleen voor kunststof draadnoodzakelijk voor het afdichten van de vlakke afdichtinggeen PVC-U aantastende draadafdichtingspasta of hennep gebruikenlet op de juiste montage.
Opslaan in lijst

€ 4,96/ stukexcl. btw

€ 6,00incl. btw

52 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
960
Vorm
Blindwartel
Materiaal
PVC-U
Nom. binnendiameter
1"
Aansluiting
Buitendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN10