€ 206,00/ stukexcl. btw
€ 249,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GF |
Serie | 595 |
Uitvoering | Beluchter |
Materiaal huis | PVC-U |
Aansluiting | Lijmmof |
Nom. binnendiameter | DN32 |
Uitwendige buisdiameter | 40 mm |
Druktrap flens | PN16 |
Afdichting | EPDM |
Maximum druk bij 20 °C | 16 bar |