Eriks
GF

GF Backnut verzonken gegalvaniseerd fig. 312 binnendraad 1"

  • ERIKS:23819576
  • Fabrikant:7611205432188
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gietijzer fittingen van GF onderscheiden zich van andere types op de markt door hun hoge mechanische spanning- en temperatuur bestendigheid,
omdat gebruik gemaakt wordt van zeer hoogwaardig gietijzerlegering (EN-GJMW-400-5 volgens EN 1562).

Geschikt voor werkdrukken tot maximaal 25bar bij 125°C

Maximale testdruk:1,5 x werkdruk

Schroefdraden volgens EN10226-1; binnendraad volgens BSPP (cilindrisch) en buitendraad volgens BSPT (conisch).

Toepassingsgebieden:

Sanitair, hvac, sprinkler installaties, perslucht leidingen enz.
Opslaan in lijst

€ 3,41/ stukexcl. btw

€ 4,13incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Type
fig. 312
Materiaal
Gietijzer
Oppervlaktebescherming
Thermisch verzinkt
Type
Fig 312
Type aansluiting
Binnendraad gas cilindrisch (BSPP)
Maat aansluiting
1"
Vorm
Moer