Eriks
GF

GF 3-Weg kogelkraan Serie: 543 PVDF/PTFE/FPM (FKM) T-boring Handgreep Horizontaal Kunststoflasmof 20mm DN15

  • ERIKS:12553165
Image 1
Opslaan in lijst

€ 372,50/ stukexcl. btw

€ 450,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
543
Bouwvorm
3-weg
Constructie huis
Horizontaal
Materiaal huis
PVDF
Nom. binnendiameter
DN15
Uitwendige buisdiameter aansluiting
20 mm
Aansluiting
Kunststoflasmof
Handbediening
Handgreep
Kogelboring
T-boring
Materiaal kogel
PVDF
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindelafdichting primair
FPM (FKM)
Materiaal spindelafdichting secundair
FPM (FKM)
Materiaal huisafdichting
FPM (FKM)