Eriks
GF

GF 3-Weg kogelkraan Serie: 543 PVC-U/PTFE/EPDM T-boring Handgreep Horizontaal Lijmmof 25mm DN20

  • ERIKS:11926252
Image 1
Kogelkraan type 543 horizontaal/L-boring, PVC-U met lijmmof, metrisch
  • De afsluiter voor alle meng- en verdeelprocessen in uw toepassing. Is leverbaar in een horizontale en verticale uitvoering
  • uitvoering:
  • radiaal in- en uitbouwbaar (inlegdeel en wartelmoer zijn compatibel met type 546).
  • kogelafdichting uit PTFE.
  • uitbreidbaar met elektrische of pneumatische stelaandrijving
  • stelbereik 360°, zonder slagbegrenzing
  • slagbegrenzing voor stelbereik 90º wordt meegeleverd; kan optioneel op verschillende posities worden vastgeklikt
  • geïntegreerde draadbussen (inserts) voor de bevestiging van de afsluiter
  • leveringsstand A-C geopend; zie schakelschema
  • Afdichting: EPDM of FPM.
Opslaan in lijst

€ 139,05/ stukexcl. btw

€ 168,25incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
543
Bouwvorm
3-weg
Constructie huis
Horizontaal
Materiaal huis
PVC-U
Nom. binnendiameter
DN20
Uitwendige buisdiameter aansluiting
25 mm
Aansluiting
Lijmmof
Handbediening
Handgreep
Kogelboring
T-boring
Materiaal kogel
PVC-U
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindelafdichting primair
EPDM
Materiaal spindelafdichting secundair
EPDM
Materiaal huisafdichting
EPDM