Eriks
GF

GF 3-Weg kogelkraan Serie: 543 PVC-U/PTFE/EPDM T-boring Handgreep Horizontaal Lijmmof 20mm DN15

  • ERIKS:12058151
Image 1
Kogelkraan type 543 horizontaal/L-boring, PVC-U met lijmmof, metrisch
  • De afsluiter voor alle meng- en verdeelprocessen in uw toepassing. Is leverbaar in een horizontale en verticale uitvoering
  • uitvoering:
  • radiaal in- en uitbouwbaar (inlegdeel en wartelmoer zijn compatibel met type 546).
  • kogelafdichting uit PTFE.
  • uitbreidbaar met elektrische of pneumatische stelaandrijving
  • stelbereik 360°, zonder slagbegrenzing
  • slagbegrenzing voor stelbereik 90º wordt meegeleverd; kan optioneel op verschillende posities worden vastgeklikt
  • geïntegreerde draadbussen (inserts) voor de bevestiging van de afsluiter
  • leveringsstand A-C geopend; zie schakelschema
  • Afdichting: EPDM of FPM.
Opslaan in lijst

€ 120,15/ stukexcl. btw

€ 145,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GF
Serie
543
Bouwvorm
3-weg
Constructie huis
Horizontaal
Materiaal huis
PVC-U
Nom. binnendiameter
DN15
Uitwendige buisdiameter aansluiting
20 mm
Aansluiting
Lijmmof
Handbediening
Handgreep
Kogelboring
T-boring
Materiaal kogel
PVC-U
Materiaal zitting
PTFE
Materiaal spindelafdichting primair
EPDM
Materiaal spindelafdichting secundair
EPDM
Materiaal huisafdichting
EPDM